Cortacírculos de diámetro ajustable

Ref.: 0632010003
Ver todas las versiones
CORTACIRCULOS-DIAMETRO-AJUST-(D40-300MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTACIRCULOS-DIAMETRO-AJUST-(D40-300MM)
Cortacírculos de diámetro ajustable
  • Diámetro ajustable de 40 a 300mm
  • Carcasa recogepolvo .
  • Dos cuchillas de corte que reducen el número de piezas de la herramienta.
  • Mayor velocidad de corte que un cortacírculos convencional.

Contenido:

  • 1 Cortacírculos de diámetro ajustable
  • 2 Cuchillas de recambio
  • 1 Broca Hss
  • 1 Broca de Widia
  • 1 Llave Allen SW4
  • 1 Útil de marcaje
  • 1 Flexómetro

Ideal para la colocación de downlights, focos, etc...


Para realizar orificios circulares en techos, paredes, etc...


Apretar todos los tornillos y mariposas fuertemente antes de proceder a taladrar.


Respetar las r.p.m. de uso recomendadas para cada diámetro de corte.

Diámetro

330 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632010003

Ficha Técnica

32405379.pdf
Scroll to top