Cortacables

Ref.: 071507 51
Ver todas las versiones
CORTACABLES 10MM

Descripción

CORTACABLES 10MM
Cortacables
Para cables de cobre y aluminio de varios hilos

Empuñadura:

Plástico resistente a impactos

Filo de corte:

  • No aplasta el cable
  • Rectificado con precisión

Brazos basculantes:

Con muelle de apertura y cierre de broche

Junta:

Articulación roscada ajustable

Cabeza:

Acero inoxidable pulido


Corte, pelado, retirada del aislamiento


No es adecuado para alambres de acero.

Material

ST
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

24 mm²
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

10 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150751
Scroll to top