Eslinga

Ref.: 0962992010
Ver todas las versiones
CORREA-MULTILDR-ALU-0962931310/610

Descripción

CORREA-MULTILDR-ALU-0962931310/610
Eslinga
Para escaleras de aluminio

Material

Material de polipropileno
Más Información

Longitud

1570 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información
Scroll to top