Cinturón de amarre con chicharra, una pieza

Ref.: 071392 10
Ver todas las versiones
CORREA-CON-CHICHARRA-4M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORREA-CON-CHICHARRA-4M
Cinturón de amarre con chicharra, una pieza
Seguridad aprobada por TÜV

Carraca para puntas de presión

Se puede utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C

Etiqueta interior

Sin desgaste prematuro


  • Amarre

  • Bloqueo positivo

  • Enfardado

Los cinturones de amarre con cinta de color no son 100 % resistentes al color. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Longitud

4 m
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

500 daN
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.500 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07139210

Ficha Técnica

32408890.pdf
Scroll to top