Corona perforadora para la madera 1 1/4 pulgadas

Ref.: 5457405102
CORONA-TC-1 1/4IN-D102-WL400MM

Descripción

CORONA-TC-1 1/4IN-D102-WL400MM
Corona perforadora para la madera 1 1/4 pulgadas
Corona de perforación de madera muy versátil con bordes de corte superiores cónicos y patrón enfrentado de metal duro con conector roscado de 1 1/4 pulgadas para aplicaciones de taladrado en seco

Resistente y duradera

Los dientes de metal duro en ambos lados y las amplias superficies soldadas garantizan que el equipo se asienta con seguridad, además de ofrecer conexión del material de alta resistencia.

Perforación rápida y muy versátil

Los bordes de corte de metal duro con el bisel superior de patrón enfrentado son adecuados para una variedad de aplicaciones


  • Perforación en seco de una amplia variedad de materiales de madera (con una humedad residual máxima del 20 %), como madera maciza, madera contrachapada, aglomerado, madera laminada, madera encolada, vigas y placas multiplex (planchas serigráficas)

  • Adecuada también para depósitos en suelos de fibrocemento

  • Precaución: Uso en modo de rotación únicamente

  • Solo para aplicación en seco y en materiales con una humedad residual máxima del 20 %

  • Seleccione las velocidades de la misma manera que para la perforación

  • Perforación en soporte

  • Con la herramienta apagada, extraiga la corona de perforación del orificio cada 10 cm para retirar los restos de virutas

  • Utilice la función de extracción y un extractor de polvo adecuado mientras trabaja

  • Si necesita refrigeración adicional, recomendamos usar dispositivos de succión con función de soplado

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

10
Más Información

Longitud

476 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Longitud de la broca sacabocados

476 mm
Más Información

Diámetro

102 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

400
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3170.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

102 x 400 mm
Más Información
Scroll to top