Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

Ref.: 0632313025
Ver todas las versiones
CORONA-HSS-ROMPE-VIRUTAS-D25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA-HSS-ROMPE-VIRUTAS-D25MM
Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas
Sierra cilíndrica de acero rápido (HSS)
  • La forma de los dientes de la sierra cilíndrica permite la rotura de las virutas durante el taladrado, lo que facilita el arranque de virutas.
  • Arranque de virutas rápido en menos tiempo de trabajo que con las sierras convencionales.
  • Se puede utilizar máquinas de taladrar fijas o de mano
  • De Ø 8 a Ø 16 con adaptador fijo y racor cilíndrico
  • De Ø 17 a Ø 100 con adaptador extraíble y racor cilíndrico con 3 secciones de ranurado
  • El adaptador incluye broca de centraje

Para el taladrado de placas de aluminio, acero, fundición de hierro, estaño, cobre y acero inoxidable de hasta 7 mm de grosor.

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632313025

Ficha Técnica

32405368.pdf
Scroll to top