Corona de diamante para perforación en seco de impacto suave para hormigón

Ref.: 5457475032
CORONA-DRY-DIA-SOFT-1 1/4IN-D32-WL300MM

Descripción

CORONA-DRY-DIA-SOFT-1 1/4IN-D32-WL300MM
Corona de diamante para perforación en seco de impacto suave para hormigón
1 1/4 pulgadas
Solución ideal para perforación en seco precisa en hormigón, hormigón armado, hormigón armado con acero, ladrillo silicocalcáreo y albañilería, totalmente exenta de agua
  • Desarrollada para taladros diamante de impacto suave (de 1,8 a 2,5 kW)
  • Un solucionador de problemas indispensable para tareas de perforación exigentes en hormigón, especialmente en zonas sensibles donde el uso de agua no es posible o no es deseable
  • Impresionante versatilidad: una única corona de perforación para casi todos los materiales y un amplio abanico de usos y retos
  • Su elevada velocidad de perforación permite un trabajo eficiente y ahorra un tiempo valioso en cada proyecto
  • La innovadora tecnología de dientes cortos con segmentos soldados por láser de 12 mm de altura garantiza un rendimiento sólido y duradero, aun con un uso intensivo
  • La longitud de trabajo de 300 mm proporciona un amplio margen para diámetros interiores más profundos sin comprometer el rendimiento y es perfectamente adecuada para más del 90 % de las aplicaciones
  • Permite una perforación limpia y sin polvo, ideal para la renovación de edificios y trabajo en áreas sensibles
  • Sin cobalto ni níquel

  • Seleccione la broca de diamante correcta, con impacto suave (sin función de martillo)

  • Ajuste la velocidad adecuada (RPM) para la broca sacabocados (diámetro)

  • Comience a perforar sin impacto suave (de 1 a 2 cm) y, a continuación, active el impacto suave

  • Utilice un aspirador profesional adecuado (clase M como mínimo): encendido, filtro limpio, manguera recta sin dobleces

  • Recomendamos la perforación guiada por soporte: Monte firmemente el soporte de taladro; haga una prueba agitándolo antes de perforar

  • Utilice el equipo de protección individual adecuado (gafas, protección auditiva, guantes, zapatos de seguridad)

  • Comience a perforar con cuidado y aplique una ligera presión mientras trabaja

  • Reduzca la presión cuando entre en contacto con metal: perfore con cuidado y consulte con antelación al ingeniero estructural

  • Compruebe el aspirador con regularidad; detenga la perforación y limpie el aspirador si hay algún indicador de advertencia

  • Si el progreso de perforación se detiene, pare la perforación; compruebe si la broca de perforación central está obstruida

  • Afile con una piedra de afilar adecuada en cuanto disminuya el rendimiento de perforación

  • Ideal para perforación en seco en prácticamente todos los tipos de materiales de mampostería duros, como hormigón, hormigón armado, hormigón armado (con acero), ladrillo silicocalcáreo (incluso en tipos de alta densidad con una densidad máxima de 2,8), albañilería, ladrillo perforado verticalmente y ladrillos normales, etc.

  • Perfecto para instalaciones, renovaciones y zonas sensibles como hospitales y salas de servidores, incluso durante las operaciones en curso

  • La corona de perforación ideal para técnicos de servicios de construcción

  • Apto para uso tanto en interiores como en exteriores, y perfecto para proyectos de construcción, renovaciones e instalaciones

  • No perfore nunca sin la función de impacto suave (excepto al perforar un orificio guía)

  • Nunca aplique demasiada presión

  • Utilice siempre un aspirador para taladrar; el aspirador necesario es el aspirador industrial para seco y húmedo ISS 40-M AUTOMATIC (n.º de artículo 07011430) u otro equivalente

  • Nunca perfore sin llevar el equipo de protección individual adecuado


Máquinas adecuadas


  • Para obtener resultados óptimos: Würth DS 162 (número de artículo 5709 911 606) junto con soporte de taladro (número de artículo 5709 116 16)

  • Muy indicado: Eibenstock ESD162, WEKA DKS15, AGP DD62, Baier BDB825 o BDB829, CARDI DPH 2200

  • Adecuado (reducción de la vida útil de la broca de perforación): WEKA DKS32, CARDI DPH3000 o DP3500


Perforación en seco en hormigón con impacto blando: breve resumen


  • Limpie los orificios sin agua, incluso en hormigón armado

  • Solo ligeramente más lento que la perforación en húmedo

  • Vida útil más corta de la broca sacabocados (en función del material: áridos, abrasivos, hierro, aprox. 1/3 a un 50 % menos en comparación con la broca húmeda)

  • Niveles de ruido más altos: se requiere protección auditiva

  • Peligro de rotura del alma de perforación y obstrucción con diámetros ≤102 mm

  • La broca sacabocados o el alma de perforación pueden calentarse; se recomienda tener cuidado al aflojar/retirar

Altura del segmento

7 mm
Más Información

Grosor del segmento

3 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Longitud de trabajo

300 mm
Más Información

Número de segmentos

5 Uds
Más Información

Longitud

377 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

759.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top