Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1 1/4 pulg.

Ref.: 5456065112
CORONA-DE-DIAM-ZEB-1 1/4IN-L400-D112MM

Descripción

CORONA-DE-DIAM-ZEB-1 1/4IN-L400-D112MM
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1 1/4 pulg.
Coronas para corte húmedo de diamante de alta tecnología con una velocidad de taladrado extremadamente rápida, incluso en refuerzos de hierro, y vida útil muy prolongada para todos los sectores de la construcción

Velocidad de perforación excepcionalmente alta

Capacidad de perforación hasta tres veces superior que la de los productos de la competencia, gracias a un innovador proceso de sinterización de segmentos (CLEANTEC). Los diamantes de alta calidad con filos de corte extremadamente eficaces están integrados de forma óptima y uniforme en el segmento, por lo que los diamantes no se aflojan prematuramente. La nueva tecnología CLEANTEC de Würth ofrece un exclusivo segmento de diamante flexible que es capaz de satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones de hormigón armado.

Vida útil muy prolongada

Segmentos muy altos en comparación con los productos de la competencia, lo que proporciona una vida útil de hasta el doble.

Una sola corona de perforación para casi todos los materiales de construcción

Esto significa que el usuario siempre dispone de la corona adecuada para su aplicación en la obra.

Menor resistencia en el material

Los segmentos, que son aproximadamente un 10 % más estrechos que en los productos de la competencia, evitan las pérdidas innecesarias por fricción. Esto también facilita la intervención.

Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia

El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la broca (en contraste con otros procesos), incluso en las aplicaciones más exigentes.


Aplicaciones frecuentes


Hormigón antiguo, hormigón, tubos de hormigón, materiales abrasivos, hormigón fresco, hormigón lavado, ladrillo silicocalcáreo (blando/duro), ladrillo clínker (blando/duro), fuertemente reforzado (≥ 25 mm), granito (blando/duro), Poroton (blando/duro), adoquines entrelazados, asfalto, mortero, yeso y solado



(Para obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la descripción de la aplicación de coronas para corte húmedo)


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.

Altura del segmento

11 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.0 mm
Más Información

Conexión del segmento

HFI
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

10 Uds
Más Información

Longitud

477 mm
Más Información

Velocidad de perforación en blindaje (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

IT 1 1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

112 mm
Más Información

Velocidad de perforación en hormigón (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2743.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

112 x 400 mm
Más Información
Scroll to top