Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012025
Ver todas las versiones
CORONA-ACERO-ENDURECIDO-MBS-D25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA-ACERO-ENDURECIDO-MBS-D25MM
Sierra cilíndrica MBS HW
MBS
Sierra multiusos para un patrón de perforación preciso y pulcro con tolerancias reducidas

Corte CNC uniforme con una geometría de corte alineada específicamente para reducir la presión de corte

Orificio de perforación limpio y preciso con bajas tolerancias

Broca de centraje optimizada con compensación (sistema protegido GS)

  • Elimina la necesidad de un graneteado laborioso, ya que el taladro se puede centrar sin desviación
  • Menor fuerza de perforación y más de un 50 % de reducción en el tiempo de taladrado, junto con un menor consumo de energía (dependiendo del taladro de mano empleado)

Fijación precisa e incorporada óptimamente de los dientes de metal duro mediante un proceso de soldadura único y totalmente automático

Alta capacidad de corte con vida útil prolongada

Muelle eyector

  • Protege los dientes de metal duro sensibles a impactos después de la perforación previa, cuando la broca penetra en el material
  • Expulsa automáticamente la sección taladrada ("núcleo") una vez finalizada la perforación: Precaución: El muelle eyector puede utilizarse con materiales de hasta 8 mm de grosor. Con materiales más gruesos, el muelle debe retirarse. De lo contrario, la profundidad de corte será limitada (el muelle se comprime).

Cuerpo básico sólido con ranuras de virutas desplazadas

Evacuación óptima de virutas, incluso en materiales gruesos: Precaución: No obstante, recomendamos "ventilar" la corona, es decir, parar y retirar las virutas, cuando se trabaja con materiales de 6 mm o más de profundidad. A continuación, es posible reanudar el trabajo.

Vástago templado por separado a partir de∅ 32 mm

Compensación por el aumento ∅de las fuerzas de torsión y los pares asociados a diámetros mayores


  • Taladro de mano para hasta 6 mm de grosor del material y diámetro de sierra de 30 mm como máximo.

  • Taladro de mano para hasta 20 mm de grosor del material y > diámetro de sierra de 30 mm como máximo.

  • Recomendación: vástago de alojamiento MK-2 para sierras de 64 mm de diámetro, aunque puede utilizarse para sierras a partir de 32 mm de diámetro.

  • Deben respetarse las velocidades recomendadas.

  • Asegúrese de que la sierra está lo suficientemente fría/correctamente lubricada.

  • Para obtener más información sobre el uso, consulte las instrucciones de funcionamiento.

Para su uso con taladros verticales y de mano en aceros de herramientas, aceros de construcción, metales no ferrosos, metales no oxidantes (p. ej. A2 y A4), plásticos, madera maciza, laminado, hormigón celular y cartón yeso. Apto para cortar tubos y superficies curvas o perfiladas (también para orificios superpuestos).


Asegúrese de que la sierra cilíndrica está bien fijada en en el portabrocas. Evite utilizar la sierra cilíndrica en ángulo. Utilice la ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, etc. a la hora de trabajar.

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoChapas finasContrachapadoHormigón celularNon‑ferrous metalsPVC, plástico en generalPlacas de yesoSolid woodStainless steelStructural steelchipboard
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

063012025

Ficha Técnica

32405369.pdf
Scroll to top