Corte CNC uniforme con una geometría de corte alineada específicamente para reducir la presión de corte
Orificio de perforación limpio y preciso con bajas tolerancias
Broca de centraje optimizada con compensación (sistema protegido GS)
Fijación precisa e incorporada óptimamente de los dientes de metal duro mediante un proceso de soldadura único y totalmente automático
Alta capacidad de corte con vida útil prolongada
Muelle eyector
Cuerpo básico sólido con ranuras de virutas desplazadas
Evacuación óptima de virutas, incluso en materiales gruesos: Precaución: No obstante, recomendamos "ventilar" la corona, es decir, parar y retirar las virutas, cuando se trabaja con materiales de 6 mm o más de profundidad. A continuación, es posible reanudar el trabajo.
Vástago templado por separado a partir de∅ 32 mm
Compensación por el aumento ∅de las fuerzas de torsión y los pares asociados a diámetros mayores
Para su uso con taladros verticales y de mano en aceros de herramientas, aceros de construcción, metales no ferrosos, metales no oxidantes (p. ej. A2 y A4), plásticos, madera maciza, laminado, hormigón celular y cartón yeso. Apto para cortar tubos y superficies curvas o perfiladas (también para orificios superpuestos).
Asegúrese de que la sierra cilíndrica está bien fijada en en el portabrocas. Evite utilizar la sierra cilíndrica en ángulo. Utilice la ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, etc. a la hora de trabajar.
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Especialmente adecuado para |
Chapas de metal gruesoChapas finasContrachapadoHormigón celularNon‑ferrous metalsPVC, plástico en generalPlacas de yesoSolid woodStainless steelStructural steelchipboard |
Ancho de llave |
3/4 pulgada |
Diámetro |
18 mm |
Profundidad de taladrado |
30 mm |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Profundidad de corte |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
82075010000 |
Peso del producto (por artículo) |
135.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Catálogo General |
063012018 |
Ficha Técnica |
32405369.pdf |