Cordón butílico redondo

Ref.: 0894700303
Ver todas las versiones
CORDON-BUTILICO-D3MM-L50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORDON-BUTILICO-D3MM-L50M
Cordón butílico redondo
Cordón de sellado redondo altamente adhesivo fabricado con caucho de butilo para sellado superpuesto. Muy buena compatibilidad con todas las superficies conocidas y buena resistencia a la radiación UV, la intemperie y el agua.

Excelente compatibilidad con todas las superficies más habituales

Buena compatibilidad con metales, hormigón, mampostería, madera, vidrio, PVC duro, asfalto, sistemas de pintura y muy buenas propiedades adhesivas para multitud de combinaciones en sistemas de sellado.

Excelente resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua

Para uso en interiores y exteriores.

Impermeable a difusión de vapor

Autovulcanizante

Compatible con Plexiglas y Makrolon


Instrucciones de aplicación: Las superficies que van a sellarse deben estar secas, ser capaces de soportar cargas y no presentar restos de polvo o grasa. La temperatura de procesamiento no debe ser inferior a +5 °C. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo de Würth. La cinta de butilo debe colocarse con cuidado sobre la superficie. Al unir las superficies de sellado, obtendrá un sellado perfecto. El butilo presenta una tendencia de "flujo en frío" (flujo característico de la cinta). Por lo tanto, los productos de butilo siempre deben asegurarse mecánicamente, p. ej., atornillando las piezas o aplicando un perfil a presión. Cuando se utilice un perfil de prensado, se deben seguir las especificaciones del fabricante del perfil con respecto a la anchura de la cinta de butilo. Una presión de contacto excesiva en el perfil "expulsará" el compuesto sellador. Nunca comprima los productos de butilo en exceso (utilice el disco suministrado como separador)


El cordón redondo de butilo autovulcanizante tiene una elevada resistencia adhesiva y cuenta con excelentes propiedades aislantes y de resistencia a la humedad. Esta cinta es excelente para utilizar con metales, hormigón, mampostería, madera, crista, PVC duro, betún y pinturas. Sus excelentes propiedades adhesivas permiten diversas combinaciones con sistemas de sellado. Ideal para el montaje de piezas en el sector de la automoción, por ejemplo, fijación de láminas de revestimiento inferior de puertas, fijación de paneles de revestimiento o sellado de depósitos de almacenamiento, silos, techos de placas trapezoidales y elementos similares para evitar vibraciones. Producto adecuado para juntas superpuestas para el montaje de piezas en el sector de la automoción, la construcción de techos y fachadas, y la fabricación de equipos; en la industria de la construcción de muebles e interiores, en instalaciones de fontanería y electricidad, y en otras aplicaciones similares, como pasacables, manguitos, punteras de cable y otros componentes.

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

30 N
Más Información

Base química

Caucho butilo
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

conforme a DIN EN ISO 1183 1
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Diámetro exterior

3 mm
Más Información

Densidad

1.7 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Condiciones de dureza Shore

según DIN EN ISO 868
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Diseño

5 x 10 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Dureza Shore OO

50
Más Información

Resistencia mínima a la compresión

0.08 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Número de cables

5 Uds
Más Información

Condiciones de resistencia a la compresión

NF P30-303
Más Información

Peso del producto (por artículo)

924.250 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasHumedadRadiación UV
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,7 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 1183 1
Más Información

Dureza Shore OO-condiciones

50 / según DIN EN ISO 868
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posi
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Resistencia a la compresión mínima-condiciones

0,08 / NF P30-303
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Área de descargas

Certificado Kosher

571033336.pdf

Catálogo General

0894700303

Ficha Técnica

32406348.pdf
Scroll to top