Kit cerradura seguridad 3 llaves

Ref.: 0963300333
COPIA-LLAVE-VANLOCK-1UNIT

Descripción

COPIA-LLAVE-VANLOCK-1UNIT
Kit cerradura seguridad 3 llaves
VANLOCK
Antirrobo mecánico

VANLOCK es un sistema mecánico antirrobo al compartimento de carga de furgonetas comerciales.

La máxima protección se obtiene gracias a la placa de refuerzo atornillada en el interior de las puertas de carga.

Características

  • Cerradura de activación mecánica con llave de seguridad. Todos los kits incluyen 3 llaves.
  • En acero C40 con superficie niquelada.
  • Cilindro de acero inoxidable con llave de seguridad induplicable.
  • VANLOCK KIT 1: kit de 1 cerradura para furgonetas de una puerta.
  • VANLOCK KIT 2: kit de 2 cerraduras para furgonetas con puerta trasera y puerta lateral.
  • VANLOCK KIT 3: kit de 3 cerraduras para furgonetas con puerta trasera y puerta lateral derecha izquierda.

Ventajas

  • Al cerrar las puertas se bloquea automáticamente sin necesidad de utilizar la llave.
  • Pasador de bloqueo completamente seguro.
  • Resistente al corte y taladrado para evitar actos vandálicos.

Beneficios

  • Muy fácil de usar (se abre insertando la llave y girando unos 180°).
  • No se puede manipular con herramientas de palanca para evitar el robo.
  • Protege su carga en todo momento.
  • En caso de pérdida, la llave incluye tarjeta con código de copia.
  • Incluye tirador de emergencia para apertura desde el interior.

Material

1,0616
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información
Scroll to top