Autoadhesivo para motocicletas

Ref.: 083161
Ver todas las versiones
CONTRAPESA-ADH-PB-MOTO-50G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA-ADH-PB-MOTO-50G
Autoadhesivo para motocicletas
Contrapeso de equilibrado de las ruedas
  • Barra de plomo segmentada (Pb)
  • Perfectamente adaptable al radio de la llanta
  • Siete segmentos de 5 g + seis segmentos de 2,5 g.

Material

Plomo
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Longitud

108 mm
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Peso de compensación

50 g
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

083161

Ficha Técnica

32406700.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top