Peso del adhesivo de zinc

Ref.: 083014 700
Ver todas las versiones
CONTRAPESA-ADH-ZN-PERFIL-5,5MM-45GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA-ADH-ZN-PERFIL-5,5MM-45GR
Peso del adhesivo de zinc
Para llantas de aluminio de turismos
Para cortar

Con superficie lacada y cinta adhesiva oscura térmicamente estable hasta los 180 °C.

Número de comparación

Franken Typ 92, Hofmann 363-2
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

Cierre
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio
Más Información

Peso de compensación

45 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Grosor

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.696 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

105 x 15 x 5,5 mm
Más Información

Anchura x grosor

15 x 5,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

083014700

Ficha Técnica

32406701.pdf
Scroll to top