Contrapeso de zinc adhesivo para vehículos

Ref.: 083091215
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ADH-ZN-OEM-19X3MM-15G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA-ADH-ZN-OEM-19X3MM-15G
Contrapeso de zinc adhesivo para vehículos
Del equipo original para VW, Opel y Volvo
Del equipo original para VW, Opel y Volvo

Los contrapesos tienen un grosor de 3,8 mm de grosor (incluida la cinta adhesiva) y un ancho de 19 mm

Número de comparación

Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

912
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Peso de compensación

15 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.570 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Anchura x grosor

19 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

083091215

Ficha Técnica

32406701.pdf
Scroll to top