Peso del adhesivo de acero

Ref.: 083014 411
Ver todas las versiones
CONTRAP ADH FE NEGRA 5/5 ESP 3,8 60G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAP ADH FE NEGRA 5/5 ESP 3,8 60G
Peso del adhesivo de acero
Para llantas de aluminio de coche
El sistema Fingerlift (un resalte en el film protector) permite agarrar y retirar fácilmente el film protector, incluso con guantes.

Sin filos de corte en el cuerpo del contrapeso

Contrapesos desmontables individualmente

Revestimiento lacado

  • Alto nivel de protección contra la corrosión
  • Disponible en gris plata y negro

Número de comparación

Franken Typ 397 schwarz
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

153 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio
Más Información

Peso de compensación

60 g
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.700 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

153 x 19 x 3,8 mm
Más Información

Anchura x grosor

19 x 3,8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

083014411

Ficha Técnica

32406700.pdf
Scroll to top