Contrapesos de acero galvanizado (FE)

Ref.: 083014 422
Ver todas las versiones
CONTRAP ADH FE 5/10 ESP 3,8MM 60G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAP ADH FE 5/10 ESP 3,8MM 60G
Contrapesos de acero galvanizado (FE)
Contrapeso de equilibrado autoadhesivo universal para llantas de aleación ligera
  • Barras adhesivas de perfil bajo
  • Cumple con los requisitos de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil

Número de cortes

8 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

148 mm
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

2000/53/CE
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

148 x 19 x 3,8 mm
Más Información

Anchura x grosor

19 x 3,8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

083014422

Ficha Técnica

32406700.pdf
Scroll to top