Contenedor 120 litros

Ref.: 6120500026
Ver todas las versiones
CONTENEDOR GRIS 120L-CON-CERTIF-TUV
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTENEDOR GRIS 120L-CON-CERTIF-TUV
Contenedor 120 litros
Contenedor con capacidad de 120L y 60 kg de resistencia.
  • Material en polietileno de Alta Densidad, muy resistente a golpes y a temperaturas tanto altas como bajas.
  • Posee la Certificación TÜV (EN 840-1-5- 6) y cumple con las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que puede utilizarse en espacios donde se manipule alimentos.
  • Contenedor de una sola pieza por lo que no hay peligro que pierda líquido o contenido por ninguna ranura interna.
  • La barra que mantiene las ruedas es maciza por lo que no hay peligro de que entre suciedad o agua y las ruedas son de goma macizas muy resistente.
  • Práctico para hacer separación de residuos colocando un cartel con la especificación del tipo de residuo.
  • Práctico para interior y exterior.

Kit anilla + pedal - Opcional

Art Num. ( 6120500021)

  • Este Kit es obligatorio en cocinas y zonas donde se manipulan alimentos puesto que no es higiénico tocarlo con las manos.
  • Para su situación en el exterior, no es obiligado que lleve pedal aunque es más práctico.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Certificación de producto

TÜV SÜD Product Service GmbH (Múnich)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Altura

930 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6120500026

Ficha Técnica

32410739.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top