Manguera de construcción

Ref.: 0886001526
Ver todas las versiones

CONSTRHOSE-75MM-(GR-B)-20M

Descripción

CONSTRHOSE-75MM-(GR-B)-20M
Manguera de construcción
Extremadamente ligera y flexible
  • Resistente al paso del tiempo y al ozono
  • Resistente al moho y no se descompone

Industria de la construcción


Las especificaciones de presión se refieren a la manguera, no a la línea de manguera ni al acoplamiento.

Longitud

20 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

75 mm
Más Información

Material de la capa núcleo

Mezcla de TPR-PVC
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Resistente al ozono

Más Información

Resistente al paso del tiempo

Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

3 in
Más Información

Presión de estallido

30 bar
Más Información

Prueba de presión

15 bar
Más Información

Material del tejido exterior

Hebra de poliéster de alta resistencia, tejido circular
Más Información

Código del sistema armonizado

39173100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8010.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

No se descompone ni se deteriora

Más Información

Acoplamiento de conexión

Storz B
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top