Consola de soporte angular para cargas pesadas VARIFIX®

Ref.: 0862009042
Ver todas las versiones

CONSOLA SOPORTE REFORZADA 500 MM

Descripción

CONSOLA SOPORTE REFORZADA 500 MM
Consola de soporte angular para cargas pesadas VARIFIX®
Soporte de pared universal para el montaje de tuberías y muchos otros usos
  • Tapón de cierre de carril incluido
  • Unidades con amplitud de fijación ≤26 N/mm2

Certificado Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materiales no peligrosos
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

50 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

263 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 7

16.55 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 9

2.07 kN
Más Información

Longitud efectiva del soporte

500 mm
Más Información

Ancho de perfil

36 mm
Más Información

Longitud

507.5 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

29.5 mm
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11.5 mm
Más Información

Altura del accesorio de pared

310 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Anchura del orificio alargado

12.5 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 6

12.41 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 8

3.1 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2830.000 g
Más Información

Altura

310 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

29,5 x 11,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 12,5 mm
Más Información

Anchura del perfil x grosor de perfil

36 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top