Soporte VARIFIX® de 36/36

Ref.: 0865009019
Ver todas las versiones
CONSOLA SOPORTE A4 L200MM C36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONSOLA SOPORTE A4 L200MM C36
Soporte VARIFIX®
de 36/36
Acero inoxidable A4
Soporte de pared de acero inoxidable para el montaje de tuberías, unidades y muchos otros usos
  • Retención segura gracias a la base estable
  • Alineación simple debido a los orificios oblongos de la base, que se rotan 90°
  • Tapón de cierre de riel incluido
  • Unidades con rango de tensión ≤ 26 N/mm²

Soporte de pared universal para la instalación de tuberías, montajes, etc.


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

50 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.84 kN
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud efectiva del soporte

208 mm
Más Información

Ancho de perfil

36 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

29.5 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11.5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

12.14 kN/m
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

2.53 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

1.26 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

702.000 g
Más Información

Anchura de base

40 mm
Más Información

Altura de la base

120 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

1.26 kN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

29,5 x 11,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información
Scroll to top