Consola de soporte para carga pesada VARIFIX® 41/41

Ref.: 0862009034
Ver todas las versiones
CONSOLA-SOPORT-REFORZ-41/41-TH2,5-700MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONSOLA-SOPORT-REFORZ-41/41-TH2,5-700MM
Consola de soporte para carga pesada VARIFIX® 41/41
Soporte angular de pared universal para la instalación de tuberías, etc.
  • Tapón de cierre de riel incluido
  • Unidades con amplitud de fijación ≤26 N/mm2

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

1.0037
Más Información

Longitud

708 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

25 mm
Más Información

Anchura

49.5 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

12.5 mm
Más Información

Altura del accesorio de pared

223 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 6

10.68 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 8

2.8 kN
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Altura

492 mm
Más Información

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

452 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 7

16 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 9

1.87 kN
Más Información

Longitud efectiva del soporte

700 mm
Más Información

Ancho de perfil

41 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

12.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5200.000 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

25 x 12,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 12,5 mm
Más Información

Anchura del perfil x grosor de perfil

41 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top