Soporte VARIFIX® 41/41

Ref.: 0865009063
Ver todas las versiones
CONSOLA-41/41-A4-TH2,5-750MM

Descripción

CONSOLA-41/41-A4-TH2,5-750MM
Soporte VARIFIX® 41/41
Acero inoxidable A4
Soporte de pared de acero inoxidable para el montaje de tuberías, unidades y muchos otros usos
  • Retención segura gracias a la base estable
  • Alineación simple debido a los orificios oblongos de la base, que se rotan 90°
  • Tapón de cierre de riel incluido

Soporte de pared universal para la instalación de tuberías, montajes, etc.

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1,4401
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

12.5 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

0.77 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

0.71 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

0.33 kN
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Altura

41 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

0.22 kN
Más Información

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.31 kN
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud efectiva del soporte

770 mm
Más Información

Ancho de perfil

41 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2260.000 g
Más Información

Anchura de base

50 mm
Más Información

Altura de la base

126 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

20 x 12,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información
Scroll to top