Soporte VARIFIX® 41/41

Ref.: 0865009061
Ver todas las versiones
CONSOLA-41/41-A4-TH2,5-450MM

Descripción

CONSOLA-41/41-A4-TH2,5-450MM
Soporte VARIFIX® 41/41
Acero inoxidable A4
Soporte de pared de acero inoxidable para el montaje de tuberías, unidades y muchos otros usos
  • Retención segura gracias a la base estable
  • Alineación simple debido a los orificios oblongos de la base, que se rotan 90°
  • Tapón de cierre de riel incluido

Soporte de pared universal para la instalación de tuberías, montajes, etc.

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1,4401
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.53 kN
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud efectiva del soporte

455 mm
Más Información

Ancho de perfil

41 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

12.5 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

3.48 kN/m
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

1.58 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

0.79 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1530.000 g
Más Información

Anchura de base

50 mm
Más Información

Altura

41 mm
Más Información

Altura de la base

126 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

0.65 kN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

20 x 12,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información
Scroll to top