Manguito de conexión

Ref.: 5707730001
Ver todas las versiones

ADAPTADOR-(F.ETS150-XX-E-POWER) ACC.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR-(F.ETS150-XX-E-POWER) ACC.
Manguito de conexión
Para lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E Power y 150-5.0-E POWER
Para lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E Power y 150-5.0-E POWER
  • Adaptador de succión para lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E POWER y ETS 150-5.0-E POWER con sistema de aspiración Würth

Trabajo y restauración de madera, metal y plástico

Compatible con

ETS 150-3.0-E POWERETS 150-5.0-E POWER
Más Información

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Apto para aspiradora

ANTS 18 L COMPACTISS 55-S AutomaticTSS 12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

5707730001

Ficha Técnica

32409690.pdf
Scroll to top