Dispositivo de bloqueo de volante

Ref.: 0978939009
Ver todas las versiones

PROTECTOR DE VALVULA (D165-254MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR DE VALVULA (D165-254MM)
Dispositivo de bloqueo de volante
Trifitek

El dispositivo de bloqueo se puede utilizar para bloquear el volante de las válvulas.


El dispositivo se coloca alrededor del volante y se bloquea con un candado, lo cual impide el giro del volante.


Candado no incluido.


- Rojo para una mayor visibilidad


- Material: polipropileno duradero



- Modelo ajustable para volantes de Ø 25-165 mm


- Resistencia térmica: –25 °C a +90 °C


ID del producto: TR-2894



Grande


- Resistencia térmica: -29 °C a +92 °C


- Puede bloquearse con 3 candados


- Disponible en 2 tamaños diferentes

Peso del producto (por artículo)

509.000 g
Más Información

Catálogo General

0978939009

Ficha Técnica

32408307.pdf
Scroll to top