| Material | Nailon reforzado con fibra de vidrio | 
| Resistencia a temperatura mínima | -29 °C | 
| Diámetro | 63 mm | 
| Número de orificios | 1 Uds | 
| Peso del producto (por artículo) | 68.000 g | 
| Resistencia a temperatura máxima | 92 °C | 
| Resistencia a temperatura mín./máx. | -29 hasta 92 °C | 
| Catálogo General | 0978939060 | 
| Ficha Técnica | 32408307.pdf |