Placa de conexión

Ref.: 0683260172
Ver todas las versiones
CONSHT-ST-CONPLATE-RAL9016180X40MM

Descripción

CONSHT-ST-CONPLATE-RAL9016180X40MM
Placa de conexión
Fijación con tornillos
  • Placa de conexión con relieve
  • Producto resistente y duradero
  • Orificios avellanados

Puede utilizarse a modo de conector de paneles de puertas

Distancia entre orificios 2

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Blanco tráfico, similar a RAL 9016
Más Información

Diámetro del orificio

4.5 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.600 g
Más Información
Scroll to top