Puede utilizarse a modo de conector de paneles de puertas
| Distancia entre orificios 2 | 40 mm | 
| Distancia entre orificios | 25 mm | 
| Material | ST | 
| Superficie | A2K | 
| Longitud | 180 mm | 
| Anchura | 40 mm | 
| Diámetro del orificio | 4.5 mm | 
| Grosor | 4 mm | 
| Código del sistema armonizado | 83024900900 | 
| Peso del producto (por artículo) | 86.000 g | 
| Catálogo General | 0683260170 |