Arandela cónica, forma D

Ref.: 0436994096
Ver todas las versiones

CONO-D-SIKT-DIN6319-D-(ZFSH)-D9,6

Descripción

CONO-D-SIKT-DIN6319-D-(ZFSH)-D9,6
Arandela cónica, forma D
DIN 6319, acero, forma D, cinc lamelar
Gracias al elevado grado de dureza, las arandelas esféricas que cumplen la normativa DIN 6319 tienen un riesgo de fragilización por hidrógeno cuando se utilizan conjuntamente con recubrimientos superficiales cincados. No se recomienda el uso de recubrimientos superficiales cincados. El sistema de lamelas de zinc ZFSH no presenta riesgo de fragilización de hidrógeno y ofrece plazos de protección anticorrosión más largos en comparación con el cincado.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

D
Más Información

Diámetro nominal

9.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.650 g
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información
Scroll to top