CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

Ref.: 0976520030
CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

Descripción

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

5 A
Más Información

Tipo de conexión (secundaria)

Amass MR-30-M
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de conexión (principal)

Amass MR-30-FB
Más Información

Longitud del cable

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información
Scroll to top