Vaso de 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas

Ref.: 096517 110
Ver todas las versiones
CJTO. VASOS PARA SISTEMA FRENOS VAG

Descripción

CJTO. VASOS PARA SISTEMA FRENOS VAG
Vaso de 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas
Surtido de 11 piezas
Herramientas especiales para el montaje y el desmontaje de pinzas de freno, en caja metálica

Práctico surtido de 11 piezas para el sector de la automoción

  • Producto apto para uso manual en carracas reversibles DIN 3120, incluidos modelos de BMW, VW, Porsche, Audi y Ford
  • Hexagonal corto 7, 8 y 9 mm: Audi TT (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (Clase M), W204 (Clase C), W251 (Clase R)
  • Perfil especial de 11,5 y 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne y Cayman
  • Perfil especial de 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
  • Perfil especial de 22 mm: Audi A5, A6 y A7
  • La salida: hexagonal, así como varios perfiles especiales de 11,5, 15, 20, 22 mm
  • Impronta: 3/8 y 1/2 pulgada, ranura para bola de fijación

Acero al cromo-vanadio para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • Superficie con resistencia permanente al óxido, con una vida útil más larga que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas valiosas permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo

Profundidad

173 mm
Más Información

Anchura

262 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1057.000 g
Más Información

Altura

68 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

262 x 68 x 173 mm
Más Información
Scroll to top