Set de llaves de vaso de 1/4 pulgada

Ref.: 0965014500
Ver todas las versiones
CJTO VASOS CON PUNTA 1/4" MINI 50 PZS

Descripción

CJTO VASOS CON PUNTA 1/4" MINI 50 PZS
Set de llaves de vaso de 1/4 pulgada
"Mini"
50 piezas. Sets de puntas muy cortas para llave de vaso, especialmente adecuadas para trabajar en espacios reducidos.
  • Superficie: zinc fosfatado
  • Entrada: 1/4 pulgada, con ranura para bola de fijación
  • Geometría: extracorta, 19,5 mm

Contiene 50 piezas:

10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x hex., métrico, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x hex., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x plana 6/10


  • Apto para uso manual en carracas DIN 3120

  • Adecuado para bisagras de puerta, compartimentos de motor y cubiertas de correa dentada

Se suministra en una caja de plástico con cierre con bisagras de aluminio (dimensiones: 261 x 172 x 67 mm)

Profundidad

173 mm
Más Información

Anchura

262 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

50 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

806.000 g
Más Información

Altura

68 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

262 x 68 x 173 mm
Más Información
Scroll to top