SET DE HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE METÁLICAS CORTAS PARA ACOPLAMIENTOS RAUFOSS DE ABC

Ref.: 0885620229
Ver todas las versiones
CONJUNTO-UTILES-DESCONEXION-7 PZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO-UTILES-DESCONEXION-7 PZAS
SET DE HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE METÁLICAS CORTAS PARA ACOPLAMIENTOS RAUFOSS DE ABC
Robusto set de desmontaje de aluminio/acero inoxidable para acoplamientos Raufoss de ABC
  • Consta de siete herramientas de desmontaje independientes
  • Para tubos de plástico de aire comprimido con un diámetro exterior de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm o 16 mm.
  • Más robusto que las herramientas de desmontaje de plástico

Precaución Antes de arrancar, purgue completamente el sistema de aire comprimido.



1.Empuje el tubo hasta el tope del acoplamiento Raufoss.


2.Coloque la herramienta alrededor del tubo, presiónela y deslícela hacia la parte superior del acoplamiento Raufoss.


3.Presione la herramienta firmemente contra la conexión roscada y tire del tubo con la otra mano.


La vida útil máxima de estos conectores es de 5 montajes y desmontajes. Posteriormente, es necesario sustituir los conectores.

Material

ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885620229

Ficha Técnica

32406711.pdf

Ficha Técnica

32406753.pdf
Scroll to top