Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M12 x 1,25

Ref.: 0661012125
Ver todas las versiones
CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M12X125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M12X125
Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M12 x 1,25
15 piezas
Para junta plana

Elevada conductividad térmica

Revestimiento de cobre/plata

Sellado por compresión, imposible de eliminar

Los casquillos se montan a presión en la pieza de trabajo.


Para la rectificación de roscas de bujías


Paquetes de casquillos de recambio con 25 piezas de cada tamaño

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

965.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF12 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0661012125

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top