Set de mecánica de precisión

Ref.: 06134895
Ver todas las versiones
CJTO-PUNTAS-PRECISION-29PCS

Descripción

CJTO-PUNTAS-PRECISION-29PCS
Set de mecánica de precisión
29 piezas
29 piezas Contiene todas las puntas de mecánica de precisión esenciales y es ideal para todo tipo de trabajos de atornillado precisos y delicados

El conjunto contiene todos los bits necesarios para la precisión y la ingeniería electrónica

Contenido: 29 piezas:

  • Destornillador con broca, acoplamiento de 4 mm, 1 pieza
  • Puntas: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Slot 1,5, 2, 2,5, 3 mm; hexágono: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; trialas 1,5, 2; PZ 0, 1; estrella 1, 5-28 piezas

Para electricistas, fabricantes de modelos, instaladores de hardware, etc.

Los bits se sujetan por un anillo de presión, ya que los imanes no son adecuados en el sector de la electrónica.

Longitud de hoja

40.5 mm
Más Información

Longitud del mango

94.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

29 Uds
Más Información

Diámetro de la tapa

14 mm
Más Información

Diámetro de la hoja

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134895
Scroll to top