Surtido de llaves de carraca doble mini

Ref.: 096511 310
Ver todas las versiones
CJTO-MINI-CARRACA-DOB-PTA-VASO-31PCS

Descripción

CJTO-MINI-CARRACA-DOB-PTA-VASO-31PCS
Surtido de llaves de carraca doble mini
31 piezas
Con los vasos y puntas cortas más comunes.
  • Puntas y llaves de vaso muy cortas para su uso en los lugares más estrechos
  • Llave combinada de carraca con asimetría especial y una longitud de trabajo optimizada de 115 mm

Incluye:

  • Para puntas de 1/4", longitud: 18 mm: PH0, PH1, 2 puntas PH2; PZ0, PZ1, PZ2; ranurada de 4, 6 mm; hexágono interior de 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
  • Llaves de vaso: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • Llave de carraca doble de 1/4", 11 mm, hexagonal

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

31 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

426.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

130 x 85 x 30 mm
Más Información
Scroll to top