El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ref.:
071426 100
CONJ.LLAVES METRINCH SW 8-23 14 PZAS
Descargar ficha técnica
Descripción
CONJ.LLAVES METRINCH SW 8-23 14 PZAS Lllaves especiales Metrinch® Único sistema combinado para poder realizar trabajos con tornillería métrica, inglesa, Withworth SAE, AF y BSW/BSBSF, galardonado con el premio alemán por logros innovadores especiales y cumpliendo con las normativas BS 4006, DIN 899 y US GGG-W641 E para los vasos y BS 192, BS 3555, DIN 899 y GGG-W-636D para las llaves
El sistema de fijación Metrinch® permite realizar trabajos mecánicos con la máxima precisión. Su diseño centra toda la fuerza en los lados de la tuerca o tornillo, evitando deteriorar los cantos y asegurando un agarre óptimo incluso con las aristas del tornillo o tuerca desgastadas.
Para garantizar una larga vida útil a las herramientas Metrinch®, se les ha dotado con el acero de más alta calidad, acero cromovanadio 46CrV4, obteniendo así la máxima seguridad incluso en condiciones de tensión extrema.
Conjunto de llaves combinadas Metrinch
Panel reforzado para uso en obra o exposición en cuadro de herramientas.
Versión: cromo vanadio, pulido, brillante.
Contenido: 14 piezas, equivalente a un juego tradicional de 45 piezas
https://www.wurth.es/conjunto-llaves-metrinch-sw-8-23-14-piezas071426 100CONJ.LLAVES METRINCH SW 8-23 14 PZASCONJ.LLAVES METRINCH SW 8-23 14 PZAS<br>Lllaves especiales <br>Metrinch®<br>Único sistema combinado para poder realizar trabajos con tornillería métrica, inglesa, Withworth SAE, AF y BSW/BSBSF, galardonado con el premio alemán por logros innovadores especiales y cumpliendo con las normativas BS 4006, DIN 899 y US GGG-W641 E para los vasos y BS 192, BS 3555, DIN 899 y GGG-W-636D para las llaves<br><P>El sistema de fijación Metrinch® permite realizar trabajos mecánicos con la máxima precisión. Su diseño centra toda la fuerza en los lados de la tuerca o tornillo, evitando deteriorar los cantos y asegurando un agarre óptimo incluso con las aristas del tornillo o tuerca desgastadas.</P><P>Para garantizar una larga vida útil a las herramientas Metrinch®, se les ha dotado con el acero de más alta calidad, acero cromovanadio 46CrV4, obteniendo así la máxima seguridad incluso en condiciones de tensión extrema.</P><P></P><p class="level1">Conjunto de llaves combinadas Metrinch</p><ul><li>Panel reforzado para uso en obra o exposición en cuadro de herramientas.</li><li>Versión: cromo vanadio, pulido, brillante.</li><li>Contenido: 14 piezas, equivalente a un juego tradicional de 45 piezas</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118468845.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118468845.jpg1708111728000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!