Set de llaves de carraca de anillo

Ref.: 071423 33
Ver todas las versiones
CJTO.LLAVES ESTRELLA CARRACA, 7 PZ.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.LLAVES ESTRELLA CARRACA, 7 PZ.
Set de llaves de carraca de anillo
7 piezas
  • Salida: POWERDRIV® bihexagonal modificado, 24 dientes, reversible a derecha/izquierda con interruptor de presión de bloqueo
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Geometría: Inclinación del extremo del anillo: aprox. 38º, ángulo de rotación: 22º

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 14 mm13 x 17 mm15 x 16 mm19 x 22 mm24 x 27 mm30 x 32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3787.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07142333

Ficha Técnica

32408774.pdf
Scroll to top