Set de limas para llaves

Ref.: 071461 74
Ver todas las versiones
JUEGO LIMAS WURTH CONTACTO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO LIMAS WURTH CONTACTO
Set de limas para llaves
6 piezas, DIN 7283

Mango de madera

En bolsa de plástico

Formas:

  • lima plana roma
  • con punta plana
  • media caña
  • redonda
  • triangular
  • cuadrada

Formulario

Corte cuadradoIgualarIgualar agujaMedia vueltaRedondoTriángulo
Más Información

Corte de lima

2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.500 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146174

Ficha Técnica

32408865.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top