Bobinas de poliéster, 5,3 mm, enrolladas

Ref.: 0975850520
Ver todas las versiones
CBLPULSPRL-PES-D5,3MM-20M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CBLPULSPRL-PES-D5,3MM-20M
Bobinas de poliéster, 5,3 mm, enrolladas
Trenzado de 3 hilos con Powerglider

Con elemento deslizador Powerglider de dos caras para los radios más estrechos en el tendido de cables

  • Domina incluso los radios y las zonas estrechas que las bobinas de tracción convencionales no pueden.
  • Mayor poder de penetración con una aplicación de fuerza considerablemente menor
  • Cabezal especial para empujar la bobina hacia el interior y tirar del cable
  • No es necesario cambiar el cabezal
  • Ojal grande de metal para la sujeción sencilla del cable

Bobina de poliéster

  • La bobina no se rompe ni se desgarra, no es necesario hacer reparaciones que lleven mucho tiempo
  • Un 50 % menos de fricción que las bobinas de introducción de cables convencionales
  • Considerablemente más fácil de usar que las bobinas de fibra de vidrio o de plástico
  • Mayores fuerzas de tracción que las de las bobinas de fibra de vidrio o plástico

Este producto no es apto para su uso en combinación con el aparato de introducción de cables CPS 1.

Carga de tensión

300 kg
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Diseño

Sin caja dispensadora
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

5.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975850520

Ficha Técnica

32408959.pdf
Scroll to top