Reparador de roscas, NES 1008

Ref.: 1952001413
Ver todas las versiones
SET CORTAHILOS NES1008 INT 8-38MM 8PZ

Descripción

SET CORTAHILOS NES1008 INT 8-38MM 8PZ
Reparador de roscas, NES 1008
8 piezas
Para roscas interiores de 8-32 mm y 5/16-1 1/4 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • Sin necesidad de trabajos de calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Contenido:

  • 1 herramienta de reparación de roscas interiores N7210
  • 1 herramienta de reparación de roscas interiores N7220
  • 1 herramienta de reparación de roscas interiores N7230
  • 1 herramienta de reparación de roscas interiores N7240
  • 1 hoja RK 21 de 60° para la herramienta de reparación de roscas interiores N7210
  • 1 hoja RK 22 de 60° para la herramienta de reparación de roscas interiores N7220
  • 1 hoja RK 23 de 60° para la herramienta de reparación de roscas interiores N7230
  • 1 hoja RK 24 de 60° para la herramienta de reparación de roscas interiores N7240

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Diámetro mínimo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Diámetro máx.

32 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

8-32 mm
Más Información
Scroll to top