Reparador de roscas, NES 12

Ref.: 1952001412
Ver todas las versiones
SET CORTAHILOS NES12 EXT 4-38MM 4PZ

Descripción

SET CORTAHILOS NES12 EXT 4-38MM 4PZ
Reparador de roscas, NES 12
4 piezas
Para roscas exteriores de 4-38 mm y 5/32-1 1/2 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • Sin necesidad de trabajos de calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Contenido:

  • 1 útil de reparación para roscas exteriores NES 1A
  • 1 útil de reparación para roscas exteriores NES 2
  • 1 par de cuchillas de repuesto para el útil de reparación para roscas exteriores NES 1A
  • 1 par de cuchillas de repuesto para el útil de reparación para roscas exteriores NES 2

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1190.000 g
Más Información

Diámetro máx.

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-38 mm
Más Información
Scroll to top