Reparador de roscas, NES 1025

Ref.: 1952001415
Ver todas las versiones
SET CORTAHILOS NES1025 INT/EXT 12PZ

Descripción

SET CORTAHILOS NES1025 INT/EXT 12PZ
Reparador de roscas, NES 1025
12 piezas
Para roscas exteriores de 4-38 mm y 5/32-1/2 pulg., además de roscas interiores de 8-32 mm y 5/16-1 1/4 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • No se necesita calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Incluye:

  • 1 ud. de cada: macho de roscar NES 1A y NES 2
  • 1 ud. de cada: cuchilla de repuesto para los machos de roscar NES 1A y NES 2
  • 1 ud. de cada: macho de roscar para roscas interiores NES 21, NES 22, NES 23 y NES 24
  • 1 ud. de cada: cuchilla de repuesto para machos de roscar para roscas interiores NES 21, NES 22, NES 23 y NES 24

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2111.600 g
Más Información

Diámetro máx.

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-38 mm
Más Información
Scroll to top