Para áreas de difícil acceso
Puntas de 70 mm de longitud
Extracción rápida y sencilla
Práctico clip para el cinturón
Selección sencilla de la broca correspondiente
Sistema de codificación por colores
| Accionamiento | 1/4 pulgada | 
| Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds | 
| Peso del producto (por artículo) | 166.000 g | 
| Catálogo General | 0614250010 |