Surtido de llaves de vaso de 1 pulgada

Ref.: 096515 12
Ver todas las versiones
CONJUNTO CARRACA WURTH 1" - 13 PIEZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO CARRACA WURTH 1" - 13 PIEZAS
Surtido de llaves de vaso de 1 pulgada
Unidades métricas

Práctico surtido de 13 llaves de vaso de 1 pulgada en caja metálica

  • Este surtido cuenta con equipos especiales que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

Llaves de vaso para tornillería métrica con impronta de 1 pulgada

  • Los vasos cortos con impronta bihexagonal son aptos para todos los tornillos habituales

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
  • Una pieza deslizante con la barra deslizante a juego garantiza la potencia de atornillado
  • El cabezal de carraca se puede conectar a presión
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La palanca de inversión permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

265 mm
Más Información

Anchura

560 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22520.000 g
Más Información

Altura

115 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

560 x 115 x 265 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651512

Ficha Técnica

32408833.pdf
Scroll to top