CJTO CARRACA 1/4 Y 1/2 REFOR, 59 PCS Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4”, 59 pzas. Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Conjunto de 59 piezas en una caja de metal resistente
Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas basicas de buena calidad para el taller y uso portátil
La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
Las herramientas permanecen seguras durante el transporte.
Puede ver inmediatamente si faltan herramientas
Vasos y puntas a juego para casi cualquier medida
Este conjunto de unidades de 1/4 de pulg. cuenta con 12 vasos con medidas de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador de cambio rápido para las 15 puntas
Las puntas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX
El conjunto de 1/2 pulgadas incluye 19 vasos con medidas de entre 10 y 32 mm
Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles
Apriete potente y eficiente con herramientas de 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada
Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
El alargador flexible y el mango insertable para herramientas de 1/4 de pulg. y los alargadores angulares para herramientas de ambos tamaños garantizan un trabajo eficaz y cómodo
La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
El arco de giro de 7,5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. En consecuencia, la herramienta se puede utilizar con una mano
Excepcional calidad para una larga vida útil
Las superficies están cromadas y pulidas
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/conjunto-de-carraca-1-4-y-1-2-reforzada-59-piezas096509059CJTO CARRACA 1/4 Y 1/2 REFOR, 59 PCSCJTO CARRACA 1/4 Y 1/2 REFOR, 59 PCS<br>Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4”, 59 pzas.<br>Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional<br><p class="level1">Conjunto de 59 piezas en una caja de metal resistente</p><ul><li>Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas basicas de buena calidad para el taller y uso portátil</li><li>La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación</li><li>Las herramientas permanecen seguras durante el transporte.</li><li>Puede ver inmediatamente si faltan herramientas</li></ul><P></P><p class="level1">Vasos y puntas a juego para casi cualquier medida</p><ul><li>Este conjunto de unidades de 1/4 de pulg. cuenta con 12 vasos con medidas de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador de cambio rápido para las 15 puntas</li><li>Las puntas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX</li><li>El conjunto de 1/2 pulgadas incluye 19 vasos con medidas de entre 10 y 32 mm </li><li>Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles</li></ul><P></P><p class="level1">Apriete potente y eficiente con herramientas de 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada</p><ul><li>Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa</li><li>El alargador flexible y el mango insertable para herramientas de 1/4 de pulg. y los alargadores angulares para herramientas de ambos tamaños garantizan un trabajo eficaz y cómodo</li><li>La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro</li><li>El arco de giro de 7,5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo</li><li>La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. En consecuencia, la herramienta se puede utilizar con una mano</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Las superficies están cromadas y pulidas</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/52983.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/52983.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Productos/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Productos/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Llave de vaso, 1/4 + 1/2 pulg., surtido1708111781000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!