DRL-IMP-SET-CYL-(3-10)-10PCS Casete de broca para taladro percutor DUO-S, mango recto 10 piezas Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Perforación precisa
Punta de centrado de excelentes propiedades
Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras
Endurecimiento al vacío de última generación
Punta de metal duro de alta resistencia
Soldadura óptima al vacío, resistente al calor hasta 1100 °C
Mango de sujeción especialmente templado
Broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión
Taladrado rápido
Placa de metal duro con rectificado agresivo
Hélice de alimentación multiespiral de gran volumen
Producto apto para taladrado giratorio y percutor
Punta de metal duro con geometría especial
Con certificación PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Adecuadao para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.
https://www.wurth.es/conjunto-de-brocas-zebra-duo-s-10-piezas0637200010DRL-IMP-SET-CYL-(3-10)-10PCSDRL-IMP-SET-CYL-(3-10)-10PCS<br>Casete de broca para taladro percutor DUO-S, mango recto<br>10 piezas<br>Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Perforación precisa</p><P>Punta de centrado de excelentes propiedades</P><P></P><p class="level1">Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras</p><ul><li>Endurecimiento al vacío de última generación</li><li>Punta de metal duro de alta resistencia</li><li>Soldadura óptima al vacío, resistente al calor hasta 1100 °C</li><li>Mango de sujeción especialmente templado</li><li>Broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión</li></ul><P></P><p class="level1">Taladrado rápido</p><ul><li>Placa de metal duro con rectificado agresivo</li><li>Hélice de alimentación multiespiral de gran volumen</li></ul><P></P><p class="level1">Producto apto para taladrado giratorio y percutor</p><P>Punta de metal duro con geometría especial</P><P></P><p class="level1">Con certificación PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><P></P><p class="level1">Adecuadao para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura</p><br><P>Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/165790425.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/165790425.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca para taladro percutor, surtido1708113207000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!