Conjunto de brocas helicoidales

Ref.: 0626001019
Ver todas las versiones
CJTO BROCA HSCO DIN338 (D1-10) 19PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BROCA HSCO DIN338 (D1-10) 19PZS
Conjunto de brocas helicoidales
HSCO DIN 338 de tipo RN, 19 piezas
La broca para perforar acero inoxidable y acero para trabajos en caliente. También es adecuada para aplicaciones de acero muy generales de hasta 1200 N/mm² de resistencia y fundición de hierro. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Características técnicas

  • Ángulo de la punta de 130°
  • Punto de separación de forma C.
  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
  • 5 % de cobalto

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

DIN

338
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Redondo
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0626001019

Ficha Técnica

32405259.pdf
Scroll to top