Surtido de puntas Allen, orificio, 7 pz.

Ref.: 0614250301
Ver todas las versiones
CONJ. 7 PUNTAS ALLEN INVIOLABLE 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJ. 7 PUNTAS ALLEN INVIOLABLE 1/4"
Surtido de puntas Allen, orificio, 7 pz.

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614250301

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top